DAYTON 2C888 Blower Duct 10 5/8 In | AB9DAN

DAYTON 2C888 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DAN Μοντέλο: 2C888

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,057.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Βάθος18 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8
Ύψος19 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού5.25 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.8275
Ύψος πλοίου (cm)50.29
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 7C652 Blower Duct 10 5/8 In | AF3EPT 7C652Με Πακέτο Drive€1,497.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2C888 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In
€1,057.44 /μονάδα