DAYTON 7AX64 Downblast Vent Belt Drive 30-1/2 In | AF3DGK

DAYTON 7AX64 Κίνηση ιμάντα εξαερισμού Downblast 30-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3DGK Μοντέλο: 7AX64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,104.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης40 "
Πλάτος βάσης40 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7694
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7197
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6616
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5955
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5095
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.77
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 180
Κινητήρας HP3/4
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.50 "
συνολικό ύψος36 "
Φάση1
RPM475
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft10.6
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft9.6
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft8.1
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού30.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.7945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 2RB59 Downblast Vent Belt Drive 11 In |. | AC3BHQ 2RB59292Συναρμολογημένο19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB60 Downblast Vent Belt Drive 11 Σε | AC3BHR 2RB60710Συναρμολογημένο19 "669630581511-€1,516.42
DAYTON 2RB61 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHT 2RB611062Συναρμολογημένο19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast Vent Belt Drive 11 In | Ac3bhu 2RB621321Συναρμολογημένο22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB63 Downblast Vent Belt Drive 13-1 / 4 In | AC3BHV 2RB631871Συναρμολογημένο22 "18101743167316001426€1,869.79
DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3 / 4 σε | AC3BHW 2RB642166Συναρμολογημένο26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast Vent Belt Drive 18-1 / 2 In | AC9JZC 3ΓΥ664179Συναρμολογημένο30 "40463900375335753178€2,954.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AX64 Κίνηση ιμάντα εξαερισμού Downblast 30-1/2 In
€4,104.12 /μονάδα