DAYTON 2RB60 Downblast Vent Belt Drive 11 Σε | AC3BHR

DAYTON Κίνηση ιμάντα εξαερισμού 2RB60 Downblast 11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BHR Μοντέλο: 2RB60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,516.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης19 "
Πλάτος βάσης19 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP856
CFM @ 0.125 ίντσες. SP821
CFM @ 0.250 ίντσες. SP785
CFM @ 0.375 ίντσες. SP748
CFM @ 0.500 ίντσες. SP710
CFM @ 0.625 ίντσες. SP669
CFM @ 0.750 ίντσες. SP630
CFM @ 0.875 ίντσες. SP581
CFM @ 1.000 ίντσες. SP511
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.19
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 180
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps6.2/2.8
Κινητήρας HP1/4
Τάση κινητήρα115 / 208-230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικά Dia.24.375 "
συνολικό ύψος24.875 "
Φάση1
RPM1710
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft12.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft12.1
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft11.5
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)80.77
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)78.23
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 2RB59 Downblast Vent Belt Drive 11 In |. | AC3BHQ 2RB59292Συναρμολογημένο19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB61 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AC3BHT 2RB611062Συναρμολογημένο19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast Vent Belt Drive 11 In | Ac3bhu 2RB621321Συναρμολογημένο22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB63 Downblast Vent Belt Drive 13-1 / 4 In | AC3BHV 2RB631871Συναρμολογημένο22 "18101743167316001426€1,869.79
DAYTON 2RB64 Downblast Vent Belt Drive 14-3 / 4 σε | AC3BHW 2RB642166Συναρμολογημένο26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast Vent Belt Drive 18-1 / 2 In | AC9JZC 3ΓΥ664179Συναρμολογημένο30 "40463900375335753178€2,954.49
DAYTON 3GY67 Downblast Vent Belt Drive 21-1 / 2 In | AC9JZD 3ΓΥ675301Συναρμολογημένο30 "51244925469844503751€3,140.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κίνηση ιμάντα εξαερισμού 2RB60 Downblast 11 ίντσες
€1,516.42 /μονάδα