DAYTON 7AV01 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3CZV

DAYTON 7AV01 Tube Axial Fan With Drive Package 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CZV Μοντέλο: 7AV01

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,225.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.60 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.63 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP50,567
CFM @ 0.125 ίντσες. SP48,850
CFM @ 0.250 ίντσες. SP47,133
CFM @ 0.500 ίντσες. SP43,254
CFM @ 0.750 ίντσες. SP38,441
Διάσταση A64.25 "
Διάσταση Β34-9 / 16 "
Διάσταση C60.625 "
Διάσταση D43.375 "
Διάσταση Ε9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα622
Πλήρες φορτίο25.0/12.5
Ύψος66.75 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα64-1 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα60-5 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.60.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP9.449
Μέγιστη. Βάθος43.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα16-7 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP10
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.60.625 "
Φάση3
Shaft Dia.1-11 / 16 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft60
Τάση230/460
Πλάτος64.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 385.38
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. BHPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήραςΚινητήρας HPΤύπος κινητήραSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΤάσηΤιμή
DAYTON 7AU08 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3CVU 7AU084.7940,07937,913Εντελώς κλειστό5Φάση 337208-230/460€12,382.76
DAYTON 7AU09 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3CVV 7AU094.7940,07937,913Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο5Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση37230/460€13,449.04
DAYTON 7AU10 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3CVW 7AU107.40545,93344,043Εντελώς κλειστό7.5Φάση 348208-230/460€12,655.18
DAYTON 7AU11 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3CVX 7AU117.40545,93344,043Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο7.5Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση48230/460€14,131.61
DAYTON 7AU12 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3CVY 7AU129.44950,56748,850Εντελώς κλειστό10Φάση 360208-230/460€13,511.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AV01 Tube Axial Fan With Drive Package 230/460 V
€15,225.24 /μονάδα