DAYTON 7AT86 Direct/drive Blower With Motor 208-230/460 V | AF3CUV

DAYTON 7AT86 Ανεμιστήρας απευθείας/οδήγησης με κινητήρα 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CUV Μοντέλο: 7AT86

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,533.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα στη μηχανή
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3393
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3221
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3046
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2863
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2664
CFM @ 1.500 ίντσες. SP2164
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1181
dBA @ 5 πόδια81
Βάθος23 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)14.625
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10.75
Πλήρες φορτίο6.0-5.4/2.7
Ύψος28 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.14-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Πλαίσιο κινητήρα145T
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1735
Φάση3
ΠεριστροφήCW
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού7 / 8 "
Διάμετρος τροχού13 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού8.125 "
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.065
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοdBA @ 5 πόδιαCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΒάθοςΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Πλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 7AT78 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115 V | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "€565.11
DAYTON 7AT79 Φυσητήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€671.53
DAYTON 7AT80 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "€817.29
DAYTON 7AT81 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115/230 V | AF3CUP 7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "€983.93
DAYTON 7AT82 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "€1,012.28
DAYTON 7AT83 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€1,828.82
DAYTON 7AT84 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "€1,164.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AT86 Ανεμιστήρας απευθείας/οδήγησης με κινητήρα 208-230/460 V
€1,533.07 /μονάδα