DAYTON 7AT81 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115/230 V | AF3CUP

DAYTON 7AT81 Ανεμιστήρας Direct/drive With Motor 115/230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CUP Μοντέλο: 7AT81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€983.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα στη μηχανή
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1593
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1457
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1309
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1134
CFM @ 1.000 ίντσες. SP916
CFM @ 1.500 ίντσες. SP97
dBA @ 5 πόδια75
Βάθος17 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8
Πλήρες φορτίο11.0/5.5
Ύψος19 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1725
Φάση1
ΠεριστροφήCW
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού5 / 8 "
Διάμετρος τροχού10 7 / 8 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού5 11 / 16 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοdBA @ 5 πόδιαCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΒάθοςΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Πλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 7AT78 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115 V | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "€565.11
DAYTON 7AT79 Φυσητήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€671.53
DAYTON 7AT80 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "€817.29
DAYTON 7AT82 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "€1,012.28
DAYTON 7AT83 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€1,828.82
DAYTON 7AT84 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "€1,164.96
DAYTON 7AT85 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 115/230 V | AF3CUU 7AT85813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "€1,973.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AT81 Ανεμιστήρας Direct/drive With Motor 115/230 V
€983.93 /μονάδα