DAYTON 7AR75 Exhaust Fan 60 Inch With Drive Package 115/230 V | AF3CPB

DAYTON 7AR75 Εξατμιστήρας 60 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CPB Μοντέλο: 7AR75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,079.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης βαρέως τύπου
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C314
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.75 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP40,778
CFM @ 0.125 ίντσες. SP35,888
CFM @ 0.250 ίντσες. SP26,441
Ταχύτητα ανεμιστήρα409
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C222
Βάθος φλάντζας2"
Πλάτος φλάντζας66 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο33.8/16.9
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.3C116
Ύψος66 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU9
Μέγιστη. BHP3.45
Μέγιστη. Βάθος34 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.60 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Shaft Dia.1.75 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft27
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Venturi Clearance Dia.61 "
Βάθος Βεντούρι7-9 / 16 "
Τάση115/230
Καιρικές συνθήκες1WBW6
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 280.7433
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος φλάντζαςΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.ΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΤιμή
DAYTON 7AR54 Ανεμιστήρας 24 ιντσών με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,380.38
DAYTON 7AR57 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€2,769.69
DAYTON 7AR60 Ανεμιστήρας 36 ιντσών με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€2,973.44
DAYTON 7AR63 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€3,560.27
DAYTON 7AR65 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών με πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€3,897.48
DAYTON 7AR67 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€4,245.37
DAYTON 7AR69 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€4,329.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR75 Εξατμιστήρας 60 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/230 V
€8,079.51 /μονάδα