DAYTON 7AP84 Direct Drive Blower 208-230 / 460 V 3 Φάση | AF3CKD

DAYTON 7AP84 Direct Drive Blower 208-230/460 V 3 Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CKD Μοντέλο: 7AP84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,109.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1005
CFM @ 0.125 ίντσες. SP968
CFM @ 0.250 ίντσες. SP930
CFM @ 0.500 ίντσες. SP850
CFM @ 0.750 ίντσες. SP773
CFM @ 1.250 ίντσες. SP480
dBA @ 5 πόδια58
Βάθος15 "
Πλήρες φορτίο1.4-1.6/0.8
Ύψος18 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.9"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Ύψος εξόδου10.75 "
Πλάτος εξόδου6.5 "
ΦάσηΤρία
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού1 / 2 "
Διάμετρος τροχού9"
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4.5 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 7AP74 Ανεμιστήρας Direct Drive 115/230 V | AF3CJT 7ΑΡ74-1725595--5311 "5.6/2.8€677.80
DAYTON 7AP75 Direct Drive Blower 115/230 V | AF3CJU 7ΑΡ75-1725985--5714 "6.1/3.1€1,163.49
DAYTON 7AP76 Ανεμιστήρας Direct Drive 115/230 V | AF3CJV 7ΑΡ76-17251005--5815 "6.1/3.1€1,257.36
DAYTON 7AP77 Direct Drive Blower 115 / 208-230 V | AF3CJW 7ΑΡ77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,453.08
DAYTON 7AP78 Direct Drive Blower 115/230 V | AF3CJX 7ΑΡ78-17251510--6317 "11.0/5.5€1,251.04
DAYTON 7AP79 Direct Drive Blower 208-230 / 460 V 3 Φάση | AF3CJY 7ΑΡ79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.65€823.57
DAYTON 7AP80 Direct Drive Blower 208-230 / 460 V 3 Φάση | AF3CJZ 7ΑΡ80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.8€985.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AP84 Direct Drive Blower 208-230/460 V 3 Phase
€1,109.54 /μονάδα