DAYTON 7AN25 Plenum Fan Wheel Diameter 27 3/8 Inch With Drive Package | AF3CFL

DAYTON 7AN25 Plenum διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 27 3/8 ίντσες με πακέτο μετάδοσης κίνησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CFL Μοντέλο: 7AN25

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,698.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Plenum
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.250 ίντσες. SP9221
CFM @ 0.500 ίντσες. SP8656
CFM @ 0.750 ίντσες. SP7989
CFM @ 1.000 ίντσες. SP7135
CFM @ 1.250 ίντσες. SP5827
Ταχύτητα ανεμιστήρα707
Βάθος πλαισίου27-1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΨητό σμάλτο
Ύψος πλαισίου42 ίντσες
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλαίσιο Πλάτος42 ίντσες
Πλήρες φορτίο18.8 / 10.2-9.4
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.968
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
Μέγιστη. RPM τροχού1800
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Φάση1
ΠαρατηρήσειςΗ ζώνη που παρέχεται προορίζεται για τυπική θέση τοποθέτησης κινητήρα
Άξονας κεντρικού ύψους (σε.)21
Shaft Dia.1-11 / 16 "
Επέκταση άξονα πέρα ​​από το πλαίσιο (In.)4-1/2
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18.8
Sones @ 1.500 ιντσών. SP @ 5 Ft14.6
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού30 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 195.3288
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΒάθος πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
Πακέτο DAYTON 4TDL3 Plenum Fan Wheel Diameter 13 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 15 ίντσες λιγότερη συσκευασία AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 18 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch Less Drive Package | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 22 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Ψητό σμάλτο€4,266.53
DAYTON 4TDL8 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 24 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEP 4TDL8------23 "Ψητό σμάλτο€5,185.74
DAYTON 4TDL9 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 27 3/8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AD9KEQ 4TDL9------23 "Ψητό σμάλτο€5,333.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AN25 Plenum διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 27 3/8 ίντσες με πακέτο μετάδοσης κίνησης
€6,698.96 /μονάδα