DAYTON 4VMC8 U-boat Platform Truck 2000 λίβρες. | AD9XAK

DAYTON 4VMC8 U-boat Platform Truck 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XAK Μοντέλο: 4VMC8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€835.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας U-Boat
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος10.75 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα16 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge10
Τύπος λαβήςΜονή στροφή
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος60.25 "
Συνολικό μήκος60.25 "
συνολικό πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)160.78
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαΎψος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος καταστρώματοςΤύπος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΤιμή
DAYTON 4VMC5 U-boat Platform Truck 2000 λίβρες. | AD9XAG 4VMC560.25 "Red10.75 "60 "16 "60 "Ατσάλι16 "€778.86
DAYTON 4VMC6 U-boat Platform Truck 2000 λίβρες. | AD9XAH 4VMC661.25 "Red10.75 "61.375 "24 "60 "Ατσάλι24 "€972.54
DAYTON 4VMC7 U-boat Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAJ 4VMC760.25 "Red10.75 "60.25 "16 "48 "Ατσάλι16 "€765.37
DAYTON 4VMC9 U-boat Platform Truck 2000 Lb. | AD9XAL 4VMC960.25 "Γκρί10.75 "60.25 "16 "48 "Ατσάλι16 "€422.22
DAYTON 4VMD1 U-boat Platform Truck 2000 λίβρες. 61 ίντσες Μήκος | AD9XAM 4VMD161 "Red11.75 "61 "16 "60 "Ξύλο16 "€588.56
DAYTON 4VMD2 U-boat Platform Truck 2000 λίβρες. 61 ίντσες Μήκος | AD9XAN 4VMD261 "Red11.75 "61 "24 "60 "Ξύλο24 "€661.57
DAYTON 4VMD3 U-boat Platform Truck 2000 Lb. Μήκος 61 ίντσας | AD9XAP 4VMD361 "Red11.75 "61 "16 "48 "Ξύλο16 "€531.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4VMC8 U-boat Platform Truck 2000 Lb.
€835.22 /μονάδα