DAYTON 7AL03 Plenum Fan Wheel Diameter 15 Inch With Drive Package | AF3CAD

DAYTON 7AL03 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 15 ίντσες με πακέτο κίνησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CAD Μοντέλο: 7AL03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,958.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Plenum
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1873
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1682
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1430
Ταχύτητα ανεμιστήρα1237
Βάθος πλαισίου18 "
Ύψος πλαισίου18 ίντσες
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλαίσιο Πλάτος18 ίντσες
Πλήρες φορτίο5.2
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP0.326
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
Μέγιστη. RPM τροχού2049
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Φάση1
ΠαρατηρήσειςΗ ζώνη που παρέχεται προορίζεται για τυπική θέση τοποθέτησης κινητήρα
Άξονας κεντρικού ύψους (σε.)9
Shaft Dia.1"
Επέκταση άξονα πέρα ​​από το πλαίσιο (In.)2-3/16
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft10.4
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115
Διάμετρος τροχού15 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.7325
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΒάθος πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
Πακέτο DAYTON 4TDL3 Plenum Fan Wheel Diameter 13 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 15 ίντσες λιγότερη συσκευασία AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 Plenum ανεμιστήρας Διάμετρος τροχού 18 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch Less Drive Package | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 22 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Ψητό σμάλτο€4,266.53
DAYTON 4TDL8 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 24 1/2 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AD9KEP 4TDL8------23 "Ψητό σμάλτο€5,185.74
DAYTON 4TDL9 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 27 3/8 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AD9KEQ 4TDL9------23 "Ψητό σμάλτο€5,333.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AL03 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα Plenum 15 ίντσες με πακέτο κίνησης
€1,958.25 /μονάδα