DAYTON 7AF61 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3BNH

DAYTON 7AF61 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3BNH Μοντέλο: 7AF61

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,460.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.21 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.22.5 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3522
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3106
Διάσταση A23.875 "
Διάσταση Β16.75 "
Διάσταση C21.5 "
Διάσταση D18 "
Διάσταση Ε7 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα989
Πλήρες φορτίο1.4-1.6/0.8
Ύψος28 11 / 16 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα23-7 / 8 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα21-1 / 4 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.21.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.18
Μέγιστη. Βάθος18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα10 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1/3
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.21.5 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18.4
Τάση208-230/460
Πλάτος23.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.224
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 3NXF4 Tube Axial Fan 28-11/16 Inch H ζώνη | AD2FEL 3NXF4--------€1,976.61
DAYTON 7AF57 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BND 7AF5750/60404236890.26Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/21725Φάση 3€2,489.01
Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα DAYTON 7AF58 με πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3BNE 7AF5850/60404236890.26Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/21725Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση€2,764.65
DAYTON 7AF59 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNF 7AF5950/60473344380.45Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται3/41725Φάση 3€2,578.47
DAYTON 7AF60 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNG 7AF6050/60473344380.45Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται3/41725Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση€2,703.02
DAYTON 7AF62 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3BNJ 7AF6250/60352231060.18Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1/31725Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση€2,703.58
DAYTON 7AF63 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3BNK 7AF6360540751540.67Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται11740Φάση 3€2,948.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AF61 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V
€2,460.10 /μονάδα