DAYTON 7AF50 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMX

DAYTON 7AF50 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3BMX Μοντέλο: 7AF50

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,505.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.18 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.19.875 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3494
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3261
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2997
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2192
CFM @ 0.750 ίντσες. SP794
Διάσταση A21.125 "
Διάσταση Β21.5 "
Διάσταση C18.5 "
Διάσταση D16.5 "
Διάσταση Ε5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα1487
Πλήρες φορτίο2.3-2.4/1.2
Ύψος31 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα21-1 / 8 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα18-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.18.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.48
Μέγιστη. Βάθος16.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα9"
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.18.5 "
Φάση3
Shaft Dia.7 / 8 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Τάση208-230/460
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.717
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΒΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοHzΜέγιστη. BHPΚινητήραςΤιμή
DAYTON 4C661 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 31 ίντσες H 21 ίντσες πλάτος | AD6WHL 4C66112.5 "Αλουμίνιο------€1,713.98
DAYTON 7AF47 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMU 7AF4721.5 "Αλουμίνιο323013751.4-1.6/0.850/600.34Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται€2,199.04
DAYTON 7AF48 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3BMV 7AF4821.5 "Αλουμίνιο323013751.2/0.650/600.34Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,442.52
DAYTON 7AF49 Σωλήνας αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3BMW 7AF4921.5 "Αλουμίνιο349414872.2-2.2/1.150/600.48Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται€2,229.58
DAYTON 7AF51 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMY 7AF5121.5 "Αλουμίνιο403917192.8-2.8/1.450/600.72Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται€2,344.37
DAYTON 7AF52 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMZ 7AF5221.5 "Αλουμίνιο403917192.3-2.4/1.250/600.72Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται€2,468.92
DAYTON 7AF53 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BNA 7AF5321.5 "Αλουμίνιο467119883.1-2.8/1.4600.91Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται€2,704.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AF50 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V
€2,505.22 /μονάδα