DAYTON 7A879 Εξαερισμός καυσαερίων 42 In | AF3AQH

DAYTON 7A879 Εξαερισμός 42 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3AQH Μοντέλο: 7A879

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,093.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης50.5 "
Πλάτος βάσης50.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.42 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP21,814
CFM @ 0.125 ίντσες. SP19,068
CFM @ 0.250 ίντσες. SP14,632
Εύρος CFMαπό 12,446 έως 32,495
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα482
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP1.81
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1.5
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.52 "
συνολικό ύψος38 "
Φάση3
Έλικα Dia.42 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 275 έως 718
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft21
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225.837
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤάση κινητήραΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 4YY26 Εξαερισμός καυσαερίων 42 In | AE2QEM 4ΕΥ261/2 έως 5------Axial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive€2,816.26
DAYTON 7A865 Εξαερισμός καυσαερίων 42 In | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Axial Upblast, με πακέτο Drive€4,273.59
DAYTON 7A866 Εξαερισμός καυσαερίων 42 In | AF3APW 7A866223,98721,470115/23012425Axial Upblast, με πακέτο Drive€4,914.32
DAYTON 7A880 Εξαερισμός καυσαερίων 42 In | AF3AQJ 7A880223,98721,470208-220/44032425Axial Upblast, με πακέτο Drive€3,929.90
DAYTON 7A881 Εξαερισμός καυσαερίων 42 In | AF3AQK 7A881327,47225,246208-220/44032933Axial Upblast, με πακέτο Drive€4,227.73
DAYTON 7A882 Εξαερισμός καυσαερίων 42 In | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220/44033949Axial Upblast, με πακέτο Drive€4,218.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A879 Εξαερισμός 42 In
€4,093.52 /μονάδα