A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1.75 " , Μήκος βάσης: 50.5 " , Πλάτος βάσης: 50.5 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , Blade Dia.: 42 " , CFM @ 0.750-In. SP: 14,105 , Εύρος CFM: από 12,446 έως 32,495 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολική Διάμετρος: 52 " , Συνολικό ύψος: 38 " , Διάμετρος προπέλας: 42 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Εύρος στροφών: από 275 έως 718 , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1 1 / 4 " , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι