DAYTON 6Z844 Vise Angle | ΑΦ2ΥΦΑ

DAYTON 6Z844 Γωνία μετώπης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YFA Μοντέλο: 6Z844

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€112.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακή Μέγγενη
ΒάσηΥποστήριγμα τηλεβόλου
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλα με 0.004 "
Εκτροπή σιαγόνων0.004 "@ 4000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου4"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.002 "
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος4.5 "
Συνολικό μήκος8.875 "
Βάθος λαιμού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.415
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Z844 Γωνία μετώπης
€112.23 /μονάδα