Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6Z465 Speed ​​Reducer Indirect Drive 10 1 | AF2YDD

DAYTON 6Z465 Speed ​​Reducer Indirect Drive 10 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YDD Μοντέλο: 6Z465

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€418.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP0.3
Μέγιστη. Ροπή εξόδου97 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή97 ίντσες-lb.
Ονομαστικό RPM εξόδου175
Ονομαστική αναλογία10:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1 / 2 "
Ροπή εξόδου @ 1/2 HP97 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/3 HP73 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 1/6 HP48 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΕνιαία έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΈμμεση κίνηση
Απόσταση κέντρου σκουληκιών1"
Υλικό εργαλείων σκουληκιώνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8483405050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡουλεμάνΜέγιστη. Εισαγωγή HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΡοπή εξόδου @ 1/40 HPΡοπή εξόδου @ 2 HPΤιμή
DAYTON 2Z306 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 58 1 | AC4DUD 2Z306-Κωνικό κύλινδρο0.3285 ίντσες-lb.193 ίντσες-lb.128 ίντσες-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z307 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 39 1 | AC4DUE 2Z307-Κωνικό κύλινδρο0.5202 ίντσες-lb.152 ίντσες-lb.101 ίντσες-lb.3600-€891.99
DAYTON 2Z308 Μειωτής ταχύτητας Έμμεσος δίσκος 26 1 | AC4DUF 2Z308-Κωνικό κύλινδρο0.75154 ίντσες-lb.115 ίντσες-lb.77 ίντσες-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z309 Μειωτής ταχύτητας Έμμεσος δίσκος 18 1 | AC4DUG 2Z309360 ίντσες-lb.Κωνικό κύλινδρο1108 ίντσες-lb.84 ίντσες-lb.54 ίντσες-lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z310 Μειωτής ταχύτητας Έμμεσος δίσκος 11 1 | AC4DUH 2Z310302 ίντσες-lb.Κωνικό κύλινδρο191 ίντσες-lb.68 ίντσες-lb.45 ίντσες-lb.3600-€851.50
DAYTON 6Z419 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AF2YBE 6Z419-Μπάλα0.25-209 ίντσες-lb.-3600-€584.33
DAYTON 6Z420 Μειωτής ταχύτητας Έμμεση μονάδα δίσκου 60 1 | AF2YBF 6Z420-Μπάλα0.3415 ίντσες-lb.314 ίντσες-lb.-3600-€655.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6Z465 Speed ​​Reducer Indirect Drive 10 1
€418.35 /μονάδα