DAYTON 6Z400 Ac Gearmotor 8.5 Rpm Tefc 115v | AF2YAJ

DAYTON Κινητήρας 6Z400 Ac 8.5 Rpm Tefc 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YAJ Μοντέλο: 6Z400

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,139.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΣφαίρα βαρέως τύπου, κύλινδρο βελόνας και μπάλες ώθησης στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΦρένοΠροσαρμόσιμο σε 4Z447
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο4
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης210:1
Τύπος εργαλείουHelical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9
ΓρανάζιαΣκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz60
Εισαγωγή HP1/4
Μήκος λιγότερο άξονας12 5 / 16 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή974 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας8.5
Υπερφόρτωση φορτίου325 λίβρες
Φάση1
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 0 έως 15
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.005
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8501404020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 RPM Ανοιχτό 115v | AB2EMY 1LNF7Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-762:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΜΖ 1LNF8Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-529:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.69
DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΝΑ 1LNF9Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-126:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€170.11
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 RPM Ανοιχτό 115v | AB2ENB 1LNG1Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-63:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Gearmotor 1 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2ENC 1LNG2Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-2976:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWV 1LPL2Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔίσκος27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€676.33
DAYTON 1LPL6 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWZ 1LPL6Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα-27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€586.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 6Z400 Ac 8.5 Rpm Tefc 115v
€1,139.04 /μονάδα