DAYTON 6XJ05 Gp Διαχωρισμός κινητήρα φάσης Tefc 1/4 Hp 1725 Rpm 48z | AF2RRE

DAYTON 6XJ05 Gp Διαχωρισμένη φάση κινητήρα Tefc 1/4 Hp 1725 Rpm 48z

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RRE Μοντέλο: 6XJ05

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Z
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.7/3.3
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1725/1140
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος11.437 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 6XJ06BE Gp Διαχωρισμός κινητήρα φάσης Tefc 1/6 Hp 1725 σ.α.λ. 48z | AF2RRF 6XJ06 6XJ06BE1.875 "3.21/69 2 / 16 "Βάση1725111 "€267.99
DAYTON 6XJ07BE Gp Διαίρεση κινητήρα φάσης Tefc 1/4 Hp 1725 σ.α.λ. 48z | AF2RRG 6XJ07 6XJ07BE1.875 "4.91/48 11 / 16 "Βάση1725110.625 "€284.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6XJ05 Gp Διαχωρισμένη φάση κινητήρα Tefc 1/4 Hp 1725 Rpm 48z
€463.96 /μονάδα