DAYTON 6W803 Fixed Scissor Lift Cart, Steel, 1000 lb | AF2NKF

DAYTON 6W803 Σταθερό καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού, χάλυβας, 1000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NKF Μοντέλο: 6W803

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,206.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Υψόμετρο ανά εγκεφαλικό επεισόδιο39 / 64 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Χαμηλό ύψος11-1 / 4 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας32 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας19.5 "
Powered ByΥδραυλικός
Υψωμένο ύψος35-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.255
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού σχεδιασμένο για κάθετη ανύψωση και μεταφορά βιομηχανικού εξοπλισμού σε εργοστάσια και αποθήκες κατασκευής και μεταποίησης
    • Ποδοκίνητη υδραυλική αντλία για λειτουργία ανύψωσης χωρίς χέρια
    • Με επίστρωση πούδρας, πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από χάλυβα και επιχρωμιωμένες λαβές για αντοχή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα
    • Βαλβίδα ελέγχου για τον ακριβή έλεγχο της ταχύτητας καθόδου του ανυψωτικού
    • Δύο άκαμπτοι & δύο περιστρεφόμενοι τροχοί με προσαρτημένα φρένα για ακριβή έλεγχο και φορητότητα

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο λάδι είναι κατάλληλο για την επαναπλήρωση του συγκροτήματος υδραυλικού λαδιού του καροτσιού ανύψωσης ψαλιδιού Dayton 6W803;

A. Μόνο το υδραυλικό λάδι AW-32 Grade συνιστάται για την επαναπλήρωση ψαλιδιών ανυψωτικών καρότσια Dayton. Αποφύγετε τη χρήση τυπικού λαδιού γρύλου ή υγρού φρένων.

Ε. Ποιο είναι το όφελος των τροχών πολυουρεθάνης;

Α. Οι τροχοί πολυουρεθάνης παρέχουν ομαλή κινητικότητα με ελάχιστους κραδασμούς και εξαιρετική προστασία δαπέδου.

Ε. Μέχρι τι ύψη μπορεί να σηκώσει φορτία ψαλιδιού καροτσιού Dayton 6W803;

A. Το καρότσι ψαλιδιού Dayton 6W803 μπορεί να σηκώσει φορτία έως και 35-1/2 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουPowered ByΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
DAYTON 11A564 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Σταθερός χάλυβας | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2000 λίβρες236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 2000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2000 λίβρες248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 440 λίβρες. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGN 2ΜΡΡ520 "5"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού440 λίβρες-32 "€1,293.19
Καλάθι DAYTON 2MPP6 Scissor Lift 990 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGP 2ΜΡΡ620 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού990 λίβρες-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 1540 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGQ 2ΜΡΡ720 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1540 λίβρες-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 Scissor Lift Cart 2200 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGR 2ΜΡΡ820 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2200 λίβρες-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 1100 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1100 λίβρες139.5ft.€934.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6W803 Σταθερό καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού, χάλυβας, 1000 λίβρες
€2,206.63 /μονάδα