DAYTON 11A564 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Σταθερός χάλυβας | AA2TQX

DAYTON 11A564 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Ατσάλι Σταθερό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TQX Μοντέλο: 11A564

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,344.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Υψόμετρο ανά εγκεφαλικό επεισόδιο1 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Χαμηλό ύψος24 "
Φάση2
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουPowered ByΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
DAYTON 11A565 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 2000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Άκαμπτο, (2) ΠεριστρεφόμενοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2000 λίβρες248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 440 λίβρες. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGN 2ΜΡΡ520 "5"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού440 λίβρες-32 "€1,293.19
Καλάθι DAYTON 2MPP6 Scissor Lift 990 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGP 2ΜΡΡ620 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού990 λίβρες-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 1540 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGQ 2ΜΡΡ720 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1540 λίβρες-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 Scissor Lift Cart 2200 Lb. Χαλύβδινος κύλινδρος | AC2TGR 2ΜΡΡ820 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού2200 λίβρες-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 1100 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΥδραυλικόςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1100 λίβρες139.5ft.€934.67
DAYTON 33W287 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 1760 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AC6GPY 33W28720.5 "6"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΧειροκίνητοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού1760 λίβρες139.5ft.€1,063.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11A564 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Ατσάλι Σταθερό
€3,344.25 /μονάδα