DAYTON 6TFE2 Tube Axial Fan Vane Section 33-5/8 Inch ightψος | AF2GAG

DAYTON 6TFE2 Αξονικό πτερύγιο ανεμιστήρα σωλήνα 33-5/8 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GAG Μοντέλο: 6TFE2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,873.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα Tubeaxial ανεμιστήρα ανεμιστήρα
Βάθος8-11 / 16 "
Διάσταση A33.625 "
Διάσταση Β16-13 / 16 "
Διάσταση C30.5 "
Διάσταση D8-21 / 32 "
Διάσταση Ε5 / 16 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Για Tubeaxial Fan Dia.30 "
Για χρήση με ανεμιστήρες3C412, 4TM86
Ύψος33.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
Πλάτος33.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 6TFE1 Tube Axial Fan Vane Τμήμα 27 ίντσας Ύψος | AF2GAF 6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5 / 16 "6-15 / 32 "27 "27 "€1,654.31
DAYTON 6TFE3 Tube Axial Fan Vane Τμήμα 51-3 / 4 ίντσα Ύψος | AF2GAH 6TFE312-31 / 32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31 / 32 "51.75 "51.75 "€3,464.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6TFE2 Αξονικό πτερύγιο ανεμιστήρα σωλήνα 33-5/8 ίντσες ύψος
€1,873.37 /μονάδα