DAYTON 6PXJ7 Combination Starter Iec 11-16a Nema 1 Hoa | AF2BRJ

DAYTON 6PXJ7 Combination Starter Iec 11-16a Nema 1 Hoa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BRJ Μοντέλο: 6PXJ7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,022.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές ACαπό 11 έως 16
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΟχι
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Λειτουργικές λειτουργίεςΧέρι / Απενεργοποίηση / Αυτόματο
ΧειριστήςΔιακόπτης επιλογής
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςαπό 11 έως 16
Πιλοτικό ΦωςΝαι
Προστασία βραχυκυκλώματοςΠροστατευτικό κυκλώματος κινητήρα
Ταξίδι10
ΧαρακτηριστικάIEC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.73
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΕνισχυτές ACΜετασχηματιστής ελέγχουΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤύπος περιβλήματος NEMAΤιμή
DAYTON 6NXE9 Συνδυασμός Μίζας Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6ΝΧΕ9από 4 έως 6.3από 4 έως 6.3Οχι1.51.5334X€1,743.41
DAYTON 6NXF0 Συνδυασμός Μίζας Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF0από 6.3 έως 11από 6.3 έως 11Οχι337.57.54X€1,743.41
DAYTON 6NXF1 Συνδυασμός Μίζας Iec 8-12a Nema 4x Ss | AE9YTQ 6NXF1από 8 έως 12από 8 έως 12Οχι337.57.54X€1,743.39
DAYTON 6NXF2 Συνδυασμός Μίζας Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF2από 10 έως 16από 10 έως 16Οχι5510104X€1,743.39
DAYTON 6NXF3 Συνδυασμός Μίζας Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF3από 16 έως 20από 16 έως 20Οχι-5-104X€1,743.38
DAYTON 6NXF4 Συνδυασμός Μίζας Iec 20-25a Nema 4x Ss | AE9YTU 6NXF4από 20 έως 25από 20 έως 25Οχι7.57.515154X€1,743.38
DAYTON 6NXF5 Συνδυασμός Μίζας Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF5από 24 έως 32από 24 έως 32Οχι101020204X€1,743.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6PXJ7 Combination Starter Iec 11-16a Nema 1 Hoa
€1,022.06 /μονάδα