DAYTON 6ML55 Dc Κινητήρας 125 Rpm 90v Tenv | AE9UPX

DAYTON 6ML55 Dc Κινητήρας 125 Rpm 90v Τενβ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UPX Μοντέλο: 6ML55

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€764.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΣφαίρα βαρέως τύπου, κύλινδρο βελόνας και μπάλες ώθησης στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο2.00
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης23:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/4
Μήκος λιγότερο άξονας11 5 / 16 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή100 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας125
Συνολικό μήκος12 15 / 16 "
Υπερφόρτωση φορτίου256 λίβρες
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 100 έως 150
ΣφραγίδεςΒιομηχανική βαρέως τύπου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εργαλείουΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣτέγαση ΥλικόHPΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜέγεθος πληκτρολογίουΤιμή
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 Rpm 12v Tenv | ΕΠΙΣΗΜΟΣ 1LNG3Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/2000B-€106.25
DAYTON 1LNG4 Dc Gearmotor 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 Dc Gearmotor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG7 Dc Κινητήρας 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/120B-€106.25
DAYTON 1LNG8 Dc Gearmotor 12 Rpm 12v Tenv | ΑΒ2ΕΝΗ 1LNG8Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 Dc Κινητήρας 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 Dc Κινητήρας 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/150B-€106.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6ML55 Dc Κινητήρας 125 Rpm 90v Τενβ
€764.06 /μονάδα