DAYTON 6KWP3 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 20 ίντσες 208-230 / 460 V | AE9MTC

DAYTON Αναπνευστήρας τροφοδοσίας 6KWP3 20 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9MTC Μοντέλο: 6KWP3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,734.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεξαγωγικός ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης34 "
Βάση από πάνω σε σάβανο (In.)6-1/4
Πλάτος βάσης34 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5355
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5137
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4886
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4648
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4408
CFM @ 0.625 ίντσες. SP4073
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3830
CFM @ 0.875 ίντσες. SP3575
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3272
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.14
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps5.1-4.6/2.3
Κινητήρας HP1.5
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42 "
συνολικό ύψος19.25 "
Φάση3
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM1750
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)5/8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft32
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft34
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Direct Drive Downblast
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 4YC56 Προμήθεια εξαερισμού 16 σε | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€1,831.95
DAYTON 4YC57 Προμήθεια εξαερισμού 16 In | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€1,858.09
DAYTON 4YC58 Προμήθεια εξαερισμού 18 In | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,010.92
DAYTON 4YC59 Προμήθεια εξαερισμού 18 In | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,254.61
DAYTON 4YC60 Προμήθεια εξαερισμού 20 In | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€2,546.25
DAYTON 4YC61 Προμήθεια εξαερισμού 20 In | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€2,773.48
DAYTON 4YC62 Εξαερισμός τροφοδοσίας 24 In | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€2,753.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αναπνευστήρας τροφοδοσίας 6KWP3 20 ιντσών 208-230/460 V
€2,734.00 /μονάδα