DAYTON 4YC59 Προμήθεια εξαερισμού 18 In | AE2LML

DAYTON 4YC59 Εξαερισμός τροφοδοσίας 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LML Μοντέλο: 4YC59

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,254.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεξαγωγικός ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης30 "
Βάση από πάνω σε σάβανο (In.)6
Πλάτος βάσης30 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4247
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4076
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3846
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3526
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3259
CFM @ 0.625 ίντσες. SP2998
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2724
CFM @ 0.875 ίντσες. SP2392
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1779
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.00
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps12.8 / 6.4-6.4
Κινητήρας HP1
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.35 1 / 4 "
συνολικό ύψος17 1 / 4 "
Φάση1
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 23 23
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM1750
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)5/8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft30
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft30
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάDirect Drive Downblast
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)69.09
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 4YC56 Προμήθεια εξαερισμού 16 σε | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€1,831.95
DAYTON 4YC57 Προμήθεια εξαερισμού 16 In | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€1,858.09
DAYTON 4YC58 Προμήθεια εξαερισμού 18 In | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,010.92
DAYTON 4YC60 Προμήθεια εξαερισμού 20 In | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€2,546.25
DAYTON 4YC61 Προμήθεια εξαερισμού 20 In | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€2,773.48
DAYTON 4YC62 Εξαερισμός τροφοδοσίας 24 In | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€2,753.40
DAYTON 4YC63 Εξαεριστήρας 24 In | AE2LMQ 4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,100.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YC59 Εξαερισμός τροφοδοσίας 18 ίντσες
€2,254.61 /μονάδα