DAYTON 6K857 Κινητήρας 3/4 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AE9JKM

DAYTON 6K857 Κινητήρας 3/4 Hp Split Phase 1725 Rpm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JKM Πρότυπο: 6K857

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€276.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο8.4
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Πρότυπο Stud4.125 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 1AGG3 Motor Capacitor Start 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "8.59340 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€480.80
DAYTON 1D170 Κινητήρας 3/4 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "-40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€468.83
DAYTON 24C180 Μηχανή γενικής χρήσης Χάλυβας άνθρακα Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€406.57
DAYTON 24C181 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€452.09
DAYTON 24C182 Motor Purbon Carbon Steel Odp 1 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-10.375 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€476.21
DAYTON 3K199 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα--40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€566.13
DAYTON 3K617 Κινητήρας 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Κινητήρας κίνησης ιμάνταFΜπάλα5.625 "9.375 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€475.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K857 Κινητήρας 3/4 Hp Split Phase 1725 Rpm 115 V
€276.64 /μονάδα