DAYTON 6K581 Κινητήρας 3 / 4hp Αντλία αεριωθούμενου αέρα | AE9JJB

DAYTON 6K581 Κινητήρας 3/4hp Αντλία Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9JJB Πρότυπο: 6K581

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€427.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο9.8/4.9
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη (Άξονας Κάτω) ή Οριζόντια
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση70.3%
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.50
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Τύπος άξοναΣπείρωμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.42
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοΠεριστροφήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηHPΤιμή
DAYTON 3N088 Κινητήρας 3 / 4hp Jet Pump | AD2CUX 3N08836.313 "3.0-3.2/1.6CW / CCW1.15Κανένας208-230/4603/4€484.68
DAYTON 6K516 Κινητήρας 1.5hp Jet Pump | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4CCWSE1.30AUTO115 / 208-2301.5€572.39
DAYTON 6K580 Κινητήρας 1 / 2hp Jet Pump | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65AUTO115/2301/2€402.95
DAYTON 6K582 Κινητήρας 1hp Αντλία Jet AE9JJC 6K58215.625 "12/6CCWSE1.40AUTO115/2301€385.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K581 Κινητήρας 3/4hp Αντλία Jet
€427.15 /μονάδα