DAYTON 3N088 Κινητήρας 3 / 4hp Jet Pump | AD2CUX

DAYTON 3N088 Κινητήρας 3/4hp Αντλία Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CUX Μοντέλο: 3N088

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€537.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.313 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο3.0-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη (Άξονας Κάτω) ή Οριζόντια
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση74.0%
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοΠεριστροφήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηHPΤιμή
DAYTON 6K516 Κινητήρας 1.5hp Jet Pump | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4CCWSE1.30AUTO115 / 208-2301.5€624.59
DAYTON 6K580 Κινητήρας 1 / 2hp Jet Pump | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65AUTO115/2301/2€442.59
DAYTON 6K581 Κινητήρας 3 / 4hp Αντλία αεριωθούμενου αέρα | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50AUTO115/2303/4€392.00
DAYTON 6K582 Κινητήρας 1hp Αντλία Jet AE9JJC 6K58215.625 "12/6CCWSE1.40AUTO115/2301€382.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3N088 Κινητήρας 3/4hp Αντλία Jet
€537.27 /μονάδα