DAYTON 6K376 Motor Purbon Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56 | AE9JGN

DAYTON 6K376 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JGN Πρότυπο: 6K376

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο9.8/5.0 & 11.3/5.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1725/1425
Ονομαστική απόδοση0.683
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 13 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115/230 & 110/220
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 1AGG3 Motor Capacitor Start 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "8.59340 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€449.07
DAYTON 1D170 Κινητήρας 3/4 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "-40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€519.71
DAYTON 24C180 Μηχανή γενικής χρήσης Χάλυβας άνθρακα Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€372.04
DAYTON 24C181 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€413.70
DAYTON 24C182 Motor Purbon Carbon Steel Odp 1 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-10.375 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€453.08
DAYTON 3K199 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα--40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€583.64
DAYTON 3K617 Κινητήρας 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Κινητήρας κίνησης ιμάνταFΜπάλα5.625 "9.375 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€483.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K376 κινητήρας γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56
€682.43 /μονάδα