DAYTON 6K321 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 1 Hp 1725 Rpm 56 | AE9JFT

DAYTON 6K321 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Odp 1 Hp 1725 Rpm 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JFT Πρότυπο: 6K321

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€456.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο13.6 / 6.9-6.9
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση66.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 13 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.797
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας γενικής χρήσης Dayton 6K321 είναι ιδανικός για την τροφοδοσία εξοπλισμού HVAC για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Προσφορές Dayton κινητήρες κίνησης με ιμάντα που είναι κατάλληλα για τροφοδοσία εξοπλισμού μέσω ιμάντων κίνησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει διαμόρφωση εκκίνησης πυκνωτή για ομαλή εκκίνηση του κινητήρα.
  • Προσφέρει αυτόματη θερμική προστασία για την προστασία του κινητήρα από υπερθέρμανση.
  • Διαθέτει ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για μεγιστοποίηση της ροής αέρα μέσα στον κινητήρα.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή σε έλαση για αποφυγή πιθανοτήτων ζημιάς από τυχαία χτυπήματα και κρούσεις.
  • Ο άξονας του κινητήρα με κλειδί εξασφαλίζει ασφαλές κλείδωμα.
  • Διαθέτει ρουλεμάν για την ελαχιστοποίηση της τριβής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να τοποθετήσετε αυτόν τον κινητήρα γενικής χρήσης Dayton 6K321;

Α. Αυτός ο κινητήρας έχει βάση σε στυλ βάσης τοποθετημένη σε επίπεδες επιφάνειες χρησιμοποιώντας παξιμάδια και μπουλόνια. Μόλις τοποθετηθεί, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τη θέση του κινητήρα λόγω του σχεδιασμού της βάσης βάσης.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία απόδοσης αυτού του κινητήρα γενικής χρήσης Dayton 6K321;

Α. Αυτός ο κινητήρας έχει βαθμολογηθεί με απόδοση 66 τοις εκατό.

Ε. Ποια είναι η θέση τοποθέτησης αυτού του κινητήρα γενικής χρήσης Dayton 6K321;

A. Αυτός ο κινητήρας είναι κατάλληλος για όλες τις θέσεις τοποθέτησης υπό γωνία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 1AGG3 Motor Capacitor Start 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "8.59340 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€449.07
DAYTON 1D170 Κινητήρας 3/4 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "-40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€519.71
DAYTON 24C180 Μηχανή γενικής χρήσης Χάλυβας άνθρακα Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€372.04
DAYTON 24C181 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-9.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€413.70
DAYTON 24C182 Motor Purbon Carbon Steel Odp 1 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα-10.375 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€453.08
DAYTON 3K199 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199Κινητήρας γενικού σκοπούBΜπάλα--40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΠυκνωτής-Έναρξη€583.64
DAYTON 3K617 Κινητήρας 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Κινητήρας κίνησης ιμάνταFΜπάλα5.625 "9.375 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€483.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K321 κινητήρας γενικής χρήσης ανθρακούχο χάλυβα Odp 1 Hp 1725 Rpm 56
€456.88 /μονάδα