DAYTON 6K030 Motor, 1/3Hp, Split Phase Design, 1725 Rpm, 115V, 56Z Πλαίσιο | AE9JFA

DAYTON 6K030 Motor, 1/3Hp, Split Phase Design, 1725 Rpm, 115V, 56Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JFA Πρότυπο: 6K030

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€235.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56Z
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο6.6
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση65.00%
Συνολικό μήκος9 15 / 16 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center7.625 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητήρας Dayton 6K030 ιδανικός για χρήση σε ανεμιστήρες, φυσητήρες και ψύκτες αέρα
    • Κινητήρες AC HVAC με χαμηλή έως μέτρια ροπή εκκίνησης που φτάνει σταδιακά σε πλήρη ταχύτητα
    • Μόνωση κατηγορίας Β, μοτέρ κίνησης ιμάντα με σχεδιασμό διάσπασης φάσης για πιο αθόρυβη λειτουργία
    • Χαλύβδινο πλαίσιο κινητήρα 56z με ανοικτό περίβλημα που προστατεύει από τις σταγόνες προσφέρει ακαμψία, πιο δροσερά τυλίγματα και αποτρέπει την υπερθέρμανση
    • Αυτόματη θερμική προστασία για να σπάσει το κύκλωμα και να αποτρέψει την καύση του κινητήρα
    • Κινητήρας συνεχούς λειτουργίας με ονομαστική απόδοση 65% και στήριξη βάσης βάσης
    • Αναγνωρισμένο UL και πιστοποιημένο CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
DAYTON 1AGG1 Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 1/4 Hp 1725 115 / 208-230v 48yz | AA8VCU 1AGG1Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "7 13 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€361.06
DAYTON 1AGG2 Motor Capacitor Start 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 48z | AA8VCV 1AGG2Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "8 11 / 32 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΠυκνωτής-Έναρξη€463.94
DAYTON 3K091 Κινητήρας 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UEM 3K091Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "7 15 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€258.93
DAYTON 3K371 Κινητήρας 1/3 1/9 Hp 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UET 3K371Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "10 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€430.68
DAYTON 3K384 Κινητήρας 1/3 Hp Φάση διαχωρισμού 1725 Rpm 115 V | AC9UEU 3K384Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜανίκι5.625 "8.375 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€263.38
DAYTON 3K386 Κινητήρας 1/3 1/9 Hp 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UEV 3K386Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "10 1 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€476.88
DAYTON 3K613 Κινητήρας 1/6 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UEZ 3K613Κινητήρας κίνησης ιμάνταBΜπάλα5.625 "6 15 / 16 "40 βαθμοί ΓH VAC/RΣπλιτ-Φάση€369.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6K030 Motor, 1/3Hp, Split Phase Design, 1725 Rpm, 115V, 56Z Frame
€235.66 /μονάδα