Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GVX8 Line Voltage Mechanical Thermostat, Cooling, SPST, Bi-Metal Sensor | AE9ABM

DAYTON 6GVX8 Line Voltage Μηχανικός Θερμοστάτης, Ψύξη, SPST, Αισθητήρας Διμεταλλικού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ABM Μοντέλο: 6GVX8
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
€56.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
ΧρώμαΆσπρο
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V22A
Περιοχή ελέγχου50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V4.5A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V4.5A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V22A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V22A
Βάθος1.5 "
Διαφορικός2 έως 4 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςABS
Πλήρες φορτίο22A
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V22A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC22A
Ύψος4.75 "
Επαγωγικά Amps @ 120V4.5A
Επαγωγικά Amps @ 240V4.5A
Τάση Εισόδου120 έως 277 VAC
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC22A
Τύπος αισθητήραΔιμέταλλος
Εναλλαγή δράσηςΚλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPST
Εύρος τάσης120 έως 277 VAC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για άμεσο έλεγχο ηλεκτρικών θερμαντήρων (όπως θερμοσίφωνες) που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας την κύρια ισχύ στη θερμάστρα
    • Διαθέτει αισθητήρες διπλού μετάλλου γρήγορης απόκρισης, ένα χημικά ανθεκτικό περίβλημα ABS και έναν διακόπτη ανύψωσης κλεισίματος που κλείνει και ολοκληρώνει το κύκλωμα όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει το σημείο ρύθμισης
    • Θερμοστάτης με λίστα UL & CSA. είναι κάθετα συναρμολογημένο στους τοίχους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός σταδίωνΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΤύπος αισθητήραΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2E816 Line Volt Mechanical Tstat, Bi-Metal Sensor, SPDT, 120 έως 277 VAC | AB9MWN 2E816-Γκρί-10 βαθμούς έως 100 βαθμούς FΔιμέταλλοςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT120 έως 277 VAC2"€89.32
DAYTON 2E869 Έλεγχος εξαερισμού | AB9MXD 2E869-Μαύρη-10 βαθμούς έως 100 βαθμούς FΔιμέταλλοςΚλείσιμο σε άνοδοSPST120 έως 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
DAYTON 4PU48 Γραμμή θερμοστάτη Volt | AD9DTP 4PU48-Λευκό σκιά50 βαθμοί έως 90 βαθμοί FΕνεργοποιητής Bi-MetalΑνοιχτό στο RiseSPST120 έως 277 VAC2.75 "€70.21
DAYTON 4PU49 Γραμμή θερμοστάτη Volt | AD9DTQ 4PU49-Άσπρο50 βαθμοί έως 90 βαθμοί FΔιμέταλλοςΑνοιχτό στο RiseSPST120 έως 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6EDY4 Θερμοστάτης 2 Stage 120-240v | AE8MXG 6ΕΔΥ42Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο2 SPDT24 έως 600 VAC2.5 "€174.55
DAYTON 4LZ95 Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Θερμότητα ή Ψύξη, 1H/1C, Πλαστικό | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Θερμότητα ή Ψύξη, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GVX8 Line Voltage Μηχανικός Θερμοστάτης, Ψύξη, SPST, Αισθητήρας Διμεταλλικού
€56.75 /μονάδα