Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNR8 Contactor Dp 63a 3p 208-240vac | AE8YTD

DAYTON 6GNR8 Επαφέας Dp 63a 3p 208-240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YTD Μοντέλο: 6GNR8
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
€283.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου208 / 240 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος4.06 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό63
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό75
Ύψος3.27 "
Φάση HP @ 1 - 120V5
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 208V20
Φάση HP @ 3 - 230V20
Φάση HP @ 3 - 480V25
Φάση HP @ 3 - 575V25
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536490065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GNR8 Επαφέας Dp 63a 3p 208-240vac
€283.79 /μονάδα