Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNR2 Contactor Dp 20a 2p 110-120vac | ΑΕ8ΥΡΧ

DAYTON 6GNR2 Επαφέας Dp 20a 2p 110-120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YRX Μοντέλο: 6GNR2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€56.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος3.19 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό20
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό25
Ύψος2.32 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V2
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536490065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GNR2 Επαφέας Dp 20a 2p 110-120vac
€56.04 /μονάδα