Στήριγμα ένδειξης μαγνητικής βάσης STARRETT 659BZ | AC4GZW 2ZUN1 / 55948

STARRETT 659BZ Στήριγμα ένδειξης μαγνητικής βάσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GZW Μοντέλο: 659BZCross Ref: 2ZUN1 / 55948

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,770.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης με μαγνητική βάση
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΜαγνητικός
Μέγεθος βάσης2 1/2 Π x 3 Δ x 2 1/8 Υ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-25-0
Dial Μέγεθος2.25 "
φινίρισμαΜαύρη
Αποφοίτηση0.0005 "
Μαγνητικό τράβηγμα150 λίβρες
Σειρά0 έως 0.125 "
Εύρος ανά επανάσταση0.050 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάση μαγνητικής βάσης Starrett 659 Series με στύλο τραγουδούμενο με διπλές τρύπες για ακριβή τοποθέτηση δεικτών κλήσης σε επιθυμητές κατακόρυφες γωνίες και ύψη
    • Διευκολύνει την περιστροφή της ράβδου μετρητή 360 μοιρών και διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ON / OFF για την ευκολία του χρήστη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΑποφοίτησηΕίδοςΤιμή
STARRETT 657EZ Μαγνητική βάση με ένδειξη 2.25" Μέγεθος καντράν | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751 657EZ1 15/16 Π x 1 5/8 Δ x 1 7/8 Ω0.005 "Δείκτης με μαγνητική βάση€958.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 659BZ Στήριγμα ένδειξης μαγνητικής βάσης
€1,770.29 /μονάδα