Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 657EZ Μαγνητική βάση με ένδειξη 2.25 Μέγεθος κλήσης | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ Μαγνητική βάση με ένδειξη 2.25" Μέγεθος καντράν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GZQ Μοντέλο: 657EZCross Ref: 2ZUL5 / 52751
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
€958.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης με μαγνητική βάση
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΜαγνητικός
Μέγεθος βάσης1 15/16 Π x 1 5/8 Δ x 1 7/8 Ω
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-25-0
Dial Μέγεθος2.25 "
φινίρισμαΜαύρη
Αποφοίτηση0.005 "
Μαγνητικό τράβηγμα100 λίβρες
Σειρά0 έως 0.125 "
Εύρος ανά επανάσταση0.050 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.511
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 657EZ είναι ένα σύνολο ισορροπημένων ενδείξεων ανάγνωσης που περιλαμβάνει μια μαγνητική βάση, μια όρθια διάταξη μετά και μια ένδειξη κλήσης 25-131J (ανάγνωση κλήσης 0-25-0)
    • Η βάση έχει τρεις επιφάνειες μαγνητικής επαφής ακριβείας-εδάφους που μπορούν να προσκολληθούν σε επιφάνειες χάλυβα ή σιδήρου οριζόντια, κάθετα ή ακόμη και ανάποδα.
    • Η περιστρεφόμενη διάταξη μετάδοσης αυτού του σετ παρέχει καθολική ρύθμιση τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετα επίπεδα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΑποφοίτησηΕίδοςΤιμή
Στήριγμα ένδειξης μαγνητικής βάσης STARRETT 659BZ | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZ2 1/2 Π x 3 Δ x 2 1/8 Υ0.0005 "Δείκτης με μαγνητική βάση€1,770.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 657EZ Μαγνητική βάση με ένδειξη 2.25" Μέγεθος καντράν
€958.41 /μονάδα