DAYTON 6GKR3 Def Drum Pump Kit Με Μετρητή 120v | AE8YHX

DAYTON 6GKR3 Def Drum Pump Kit Με Μετρητή 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YHX Μοντέλο: 6GKR3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,641.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης8 πόδια.
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςCarboblue
Για χρήση OnDEF, ΟΥΡΑΙΑ
GPM10
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.625 "
Μέγιστη. GPM για νερό10
Μέγιστη. Κεφάλι72 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση32 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Μέγιστη κεφαλή72 πόδια.
ΜετρημένοςΝαι
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό AC
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
RPM10,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης3 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΦυγόκεντρος
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, άνθρακας, PTFE, CarboBlue

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)113.28
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Το υγρό ελέγχεται με αυτόματο κλείσιμο ακροφυσίου χεριού ή έλεγχο ταχύτητας κινητήρα εξασφαλίζει έλεγχο προϊόντος κατά την πλήρωση μεγάλων ή μικρών δοχείων. Αποφύγετε το πιτσίλισμα, την υπερπλήρωση και τη σπατάλη του DEF.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 16A161 Drum Pump 1 Hp 220v 55 Gallon Drums 51 In | AA7JGL 16A161Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "-55 γαλλ. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€575.86
DAYTON 1DLP4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,665.21
DAYTON 1DLP5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,559.54
DAYTON 1DLP8 Αντλία τυμπάνου τάσης @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€1,543.50
DAYTON 1DLR1 Αντλία Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€2,517.35
DAYTON 1DLR3 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€3,387.94
DAYTON 1DLR4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€2,995.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GKR3 Def Drum Pump Kit Με Μετρητή 120v
€1,641.78 /μονάδα