Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6EAY8 Επαφέας Iec 40a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNU

DAYTON 6EAY8 Επαφές Iec 40a 4p 24vac 2no/2nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MNU Μοντέλο: 6EAY8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€258.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας2NC / 2NO
Πηνία πηνίου24 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος4.6 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό40
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό60
Ύψος2.95 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V5
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών4
Πλάτος2.95 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8536410045
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουΒάθοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΤιμή
DAYTON 6EAX9 Επαφέας Iec 9a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNJ 6ΕΑΧ91.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY0 Επαφέας Iec 9a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNK 6 ΗΑΥ01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY1 Επαφέας Iec 9a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNL 6 ΗΑΥ11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY2 Επαφέας Iec 12a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNM 6 ΗΑΥ21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY3 Επαφέας Iec 12a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNN 6 ΗΑΥ31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY4 Επαφέας Iec 12a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNP 6 ΗΑΥ41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY5 Επαφέας Iec 25a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNQ 6 ΗΑΥ52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€115.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6EAY8 Επαφές Iec 40a 4p 24vac 2no/2nc
€258.63 /μονάδα