Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6EAW5 Επαφέας Iec 9a 3p 120vac 1no | AE8MMU

DAYTON 6EAW5 Επαφές Iec 9a 3p 120vac 1αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MMU Μοντέλο: 6EAW5
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
€121.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος3.18 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό9
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό25
Ύψος4.133 "
Φάση HP @ 1 - 120V1/2
Φάση HP @ 1 - 230V1
Φάση HP @ 3 - 208V2
Φάση HP @ 3 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 240V2
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V7.5
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος4.133 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536490065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 120VΕνέργειεςΒοηθητική φόρμα επικοινωνίαςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
DAYTON 6EAP7 Επαφέας Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6ΕΑΠ73Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€297.28
DAYTON 6EAP8 Επαφέας Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6ΕΑΠ83Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAP9 Επαφέας Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6ΕΑΠ93Μη αντιστροφή1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAR0 Επαφέας Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6ΕΥΡ03Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€375.24
DAYTON 6EAR1 Επαφέας Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6ΕΥΡ13Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR2 Contactor Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6ΕΥΡ23Μη αντιστροφή1NC / 1NO7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR3 Επαφέας Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6ΕΥΡ35Μη αντιστροφή1NC / 1NO1020202050€420.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6EAW5 Επαφές Iec 9a 3p 120vac 1αρ
€121.76 /μονάδα