DAYTON 6ALE4 Κυκλοφορητής αέρα 48 ίντσες 21000 Cfm 115v | AE7UHG

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 6ALE4 48 ιντσών 21000 Cfm 115v

Στοιχείο: AE7UHG Μοντέλο: 6ALE4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,457.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.755
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.557
Air Velocity (FPM) @ 40 ft343
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.240
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.202
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.48 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM21,000
CFM / Watt19
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΓεωργικός
Ταχύτητα ανεμιστήρα850
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος52 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος21 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα850
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps10.0
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.51.5 "
Φάση1
Shaft Dia.19mm
Επίπεδο ήχου65dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts1100
Πλάτος51.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΓυαλιστερό μαύρο παλτό σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.65
Ύψος πλοίου (cm)601.98
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριβαλλοντικές εφαρμογέςΣυναρμολογημένοΤύπος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΥλικό φρουράςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
DAYTON 1YNW3 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1ΥΝW3ΒιομηχανικάΣυναρμολογημένοΜπάλα825/650Ατσάλι28 "Ατσάλι104 βαθμοί F€482.67
DAYTON 1YNW4 Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1ΥΝW4ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα800/650Ατσάλι35.25 "Ατσάλι104 βαθμοί F€582.99
DAYTON 1YNW5 Κυκλοφορητής Αέρα, Λεπίδες Αλουμινίου 36 ιντσών, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1ΥΝW5ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα850/750Ατσάλι40 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,205.27
DAYTON 1YNW6 Κυκλοφορητής αέρα, 42 Inch Blade Dia, 15000 cfm, 120 VAC, 3 Blades | AB4LHA 1ΥΝW6ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα850/700Ατσάλι46 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€2,106.62
DAYTON 1YNW7 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1ΥΝW7ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα460/320Ατσάλι41.25 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,010.69
DAYTON 1YNW8 Κυκλοφορητής αέρα 42 ίντσες 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1ΥΝW8ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα360/260Ατσάλι47 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,326.45
DAYTON 2RDZ1 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1ΦύσηΕν μέρει συναρμολογημένοΣφραγισμένη μπάλα825/650Γαλβανισμένο ατσάλι32 "Γαλβανισμένος χάλυβας με κίτρινη πολυεστερική σκόνη104 βαθμοί F€741.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 6ALE4 48 ιντσών 21000 Cfm 115v
€3,457.41 /μονάδα