DAYTON 61HV95 Shop Vacuum, 4 1/2 Gal. Μέγεθος δοχείου, 80 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας. | CH6KMW

DAYTON 61HV95 Shop Vacuum, 4 1/2 Gal. Μέγεθος δοχείου, 80 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KMW Μοντέλο: 61HV95

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€341.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγορά κενού
Ροή αέρα80 cfm
Ενισχυτές6A
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας300 ώρες
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Συχνότητα60 Hz
Ύψος23 31 / 50 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα18 πόδια.
Μήκος12 59 / 100 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP3 1/2 ίππους
Plug TypeΔύο Πόντοι
Power720W
Μήκος καλωδίου ισχύος18 πόδια.
Επίπεδο ήχου80 dB
Στατική Πίεση56 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής3 16/25 γαλλ.
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος δεξαμενής4 1/2 γαλλ.
Τάση120V AC
Watts120W
Πλάτος12 59 / 100 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.57
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡοή αέραΕνισχυτέςΜήκος καλωδίου ισχύοςΕπίπεδο ήχουΥλικό δεξαμενήςΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΤιμή
DAYTON 20X605 Υγρό / στεγνό κενό 1.3 ίππων 9 γαλόνι 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-πολυουρεθάνης9 gal.120€877.39
DAYTON 20X606 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 13 γαλόνι 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-πολυουρεθάνης13 gal.120€1,460.73
DAYTON 20X607 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 13 γαλόνι 120v | ΕΒ6ΑΡ 20X60722 "108 cfm8.625ft.-πολυουρεθάνης13 gal.120€1,956.79
DAYTON 20X608 Wet / dry Vacuum 1.6 Hp 18 Gallon 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625ft.-πολυουρεθάνης18 gal.120€1,701.55
DAYTON 20X609 Υγρό / στεγνό κενό 1.6 Hp 18 γαλόνι 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625ft.-πολυουρεθάνης18 gal.120€1,900.76
DAYTON 61HV86 Shop Vacuum, 12 Gal. Μέγεθος δεξαμενής, 114 Cfm, 2 1/2 Inchv Acuum Hose Dia. | CH6KMT 61ΗV8615 3 / 4 "114 cfm10.5A18 πόδια.80 dBΑνοξείδωτο ατσάλι12 gal.120V AC€453.55
DAYTON 61HV92 Shop Vacuum, 16 Gal. Μέγεθος δοχείου, 90 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 7/8 ιντσών. | CH6KMV 61ΗV9223 31 / 50 "90 cfm10A18 πόδια.78 dBΑνοξείδωτο ατσάλι16 gal.120V AC€779.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 61HV95 Shop Vacuum, 4 1/2 Gal. Μέγεθος δοχείου, 80 Cfm, Διάμετρος σωλήνα κενού 1 1/4 ίντσας.
€341.87 /μονάδα