Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 28-6-4 Hose Barb, Pneumatic, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών | AB9ZCJ 2GUR2

PARKER Ράβδος σωλήνα 28-6-4, πνευματικός, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZCJ Μοντέλο: 28-6-4Cross Ref: 2 GUR2
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
€7.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Μπάρ
Μέγεθος Barb0.25 "
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.32 βαθμοί Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-53 βαθμούς Γ
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ShapeConnector
ΣτυλΣωλήνας προς σωλήνα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 90 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΠολυαιθυλένιο
Σωλήνας εκτός Dia.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος BarbΤύπος σύνδεσηςΣωλήνας εκτός Dia.Εξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναShapeΤιμή
PARKER 20-4 Hose Barb, Pneumatic, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/4 ίντσας | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 βαθμούς έως 90 βαθμούς F0.17 "Αγκαθωτό1 / 4 "-150 psi-Βύσμα€4.00
PARKER 20-4-5/32 Hose Barb Fitting, βύσμα, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB9YZL 2GUE6 20-4-5 / 32-65 βαθμούς έως 90 βαθμούς F0.170 "και 0.096"Αγκαθωτό1 / 4 "-150 psi-Βύσμα€4.23
PARKER 20-6 Hose Barb, Pneumatic, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 βαθμούς έως 90 βαθμούς F0.25 "Αγκαθωτό3 / 8 "-150 psi-Βύσμα€6.38
PARKER 20-8 Hose Barb, Pneumatic, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/2 ίντσας | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 βαθμούς έως 75 βαθμούς F0.377 "Αγκαθωτό1 / 2 "-100 psi-Βύσμα€7.77
PARKER 22-4 Hose Barb, Pneumatic, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/4 ίντσας | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 βαθμούς έως 90 βαθμούς F0.170 "x 0.170"Αγκαθωτά x Αγκαθωτά1 / 4 "-150 psi-Ένωση€2.10
PARKER 224-4 Hose Barb Fitting, Tee, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB9YZQ 2GUF2 224-4-65 βαθμούς έως 90 βαθμούς F0.170 "x 0.170" x 0.170 "Αγκαθωτά x Αγκαθωτά x Αγκαθωτά1 / 4 "-150 psi-Tee€7.73
PARKER 224-4-4-5/32 Hose Barb Fitting, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 βαθμούς έως 90 βαθμούς F0.170 "x 0.170" x 0.096 "Αγκαθωτό1 / 4 "-150 psi-Tee€10.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Ράβδος σωλήνα 28-6-4, πνευματικός, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών
€7.98 /μονάδα