Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5X872 Extension Wand Set 1-1/2 - Pack Of 2 | AE7DLY

DAYTON 5X872 Extension Wand Set 1-1/2 - Pack of 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DLY Μοντέλο: 5X872

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας επέκτασης ηλεκτρικής σκούπας
Συνημμένο Dia.1-1 / 2 "
ΥλικόΜέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)72.64
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8508700000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
DAYTON 5UMR7 Vacuum Tube 17-1 / 2 AE6QMA | AE6QMH 5UMR7Chrome€58.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5X872 Extension Wand Set 1-1/2 - Pack of 2
€22.84 /μονάδα