Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​361141050 Go/NoGo Ring Gage, 2A, 1/2-20 | AH9DEJ 39UJ62

VERMONT GAGE 361141050 Go/NoGo Ring Gage, 2A, 1/2-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9DEJ Μοντέλο: 361141050Cross Ref: 39UJ62

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€335.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRing Gage
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα - 60/62 Rc
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
Τύπος νημάτωνUNF
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo / No Go

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VERMONT GAGE ​​361141060 Go/NoGo Ring Set, 1/2-20 Unf, 3A, Steel | BH2PVP 361141060€331.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361141050 Go/NoGo Ring Gage, 2A, 1/2-20
€335.38 /μονάδα