Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5WJC0 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Psc Oao 1050 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AUN Μοντέλο: 5WJC0
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
€260.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κλιματιστικού δωματίου
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.4-11 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο1.8
HP1/10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου59 "
Μήκος λιγότερο άξονας4.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚλιματιστικό δωματίου
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1050
Αριθμός Ταχυτήτων4
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center4.25 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 8 "
Μήκος άξονα10-1 / 2 "Ea.
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Πρότυπο Stud2-5 / 16 x 4 "
Μέγεθος στηρίγματος8-32 UNC
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 45EX57 Μοτέρ κλιματιστικού δωματίου, 3 ταχυτήτων, 1/10 HP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDD 45EX57€224.37
Μοτέρ κλιματιστικού δωματίου DAYTON 45EX60, 3 ταχυτήτων, 1/10 HP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDE 45EX60€225.09
DAYTON 45EX58 Μοτέρ κλιματιστικού δωματίου, 4 ταχυτήτων, 1/8 HP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDF 45EX58€246.54
DAYTON 45EX59 Μοτέρ κλιματιστικού δωματίου, 4 ταχυτήτων, 1/6 HP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDG 45EX59€256.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5WJC0 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Psc Oao 1050 σ.α.λ
€260.22 /μονάδα