DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1hp 115/230v | AE6TJZ

DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TJZ Μοντέλο: 5UXL3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,522.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο σύστημα αντλίας αεριωθούμενων
Ενισχυτές20/10.5
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.9/17.8
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.3/15.3
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.9/12.8
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1/20.1
Ύψος24.187 "
HP1
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος29.38 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ75 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης140 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής17 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος15.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 / 8.3)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1hp 115/230v
€1,522.95 /μονάδα