DAYTON 5UPW2 Αντλία φυγοκεντρική 3 Hp 1 Ph | AE6QZC

DAYTON 5UPW2 Αντλία Φυγοκεντρική 3 Hp 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QZC Μοντέλο: 5UPW2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,521.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές28.5 / 14.8-14.2
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head55 @ 90 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head25-78 GPM @ 126-46 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI92
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI80
GPM @ 25 PSI73
GPM @ 30 PSI66
GPM @ 35 PSI61
GPM @ 40 PSI55
GPM @ 45 PSI48
GPM @ 50 PSI40
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού96
Ύψος13.75 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου19 PSI
Μήκος20.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης80 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι141 πόδια
Μέγιστη. Πίεση61 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet2"
Φάση1
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςViton, άνθρακας, κεραμικό, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.1
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ141 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΘερμοπλαστικός
Υγρό υλικόΘερμοπλαστικό, SS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UPW2 Αντλία Φυγοκεντρική 3 Hp 1 Ph
€1,521.12 /μονάδα