Φλάντζα συνοδευτικού DAYTON 5TCN3 27-9 / 16in. Συνολική διάμετρος | AE6JLM

DAYTON 5TCN3 Companion Flange 27-9/16in. Συνολική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JLM Μοντέλο: 5TCN3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€503.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωληνοαξονική συνοδευτική φλάντζα
Διάσταση A27-9 / 16 "
Διάσταση Β24-9 / 16 "
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Για Tubeaxial Fan Dia.24 "
Για χρήση με ανεμιστήρες5TCL8
Μέσα Dia.24-9 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τρύπα συναρμολόγησης7 / 16 "
Συνολικά Dia.27-9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΠλάτος φλάντζαςΜέσα Dia.ΥλικόΤρύπα συναρμολόγησηςΣυνολικά Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 1LWN9 Συνοδευτικό σετ φλάντζας 2 21 ίντσες για AD9MGP | AB2GHD 1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Ατσάλι5 / 16 "23.875 "2€237.54
DAYTON 3C436 Συνοδευτικό σετ φλάντζας 2 24 ιντσών για AC8LKU | AC8LLF 3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "25.75 "2€339.92
DAYTON 3C440 Συνοδευτικό σετ φλάντζας 2 30 ίντσες για AC8LKV | AC8LLK 3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "32.25 "2€453.57
DAYTON 3C441 Συνοδευτικό σετ φλάντζας 2 34in για AC8LKW | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "36.25 "2€499.04
DAYTON 3C442 Συνοδευτικό σετ φλάντζας 2 36 ιντσών για AC8LKX | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "38.25 "2€537.23
DAYTON 3C443 Συνοδευτικό σετ φλάντζας 2 42in για AC8LKY | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Ατσάλι9 / 16 "44.25 "2€557.62
DAYTON 3C444 Συνοδευτικό σετ φλάντζας 2 48in για AC8LKZ | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Ατσάλι9 / 16 "50.25 "2€432.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5TCN3 Companion Flange 27-9/16in. Συνολική διάμετρος
€503.08 /μονάδα