DAYTON 5RWP4 Αντλία φυγοκεντρική 1 Hp 1 Ph | AE6GWJ

DAYTON 5RWP4 Αντλία Φυγοκεντρική 1 Hp 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GWJ Μοντέλο: 5RWP4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€434.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές12.0/6.0
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head31 @ 70 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head16-52 GPM @ 100-53 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI55
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI38
GPM @ 30 PSI31
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI17
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού62
Ύψος11 13 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου34 PSI
Μήκος18.625 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης80 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι106 πόδια
Μέγιστη. Πίεση46 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςViton, άνθρακας, κεραμικό, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ106 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΘερμοπλαστικός
Υγρό υλικόΘερμοπλαστικό, SS, Viton, Carbon, Κεραμικό.
Πλάτος6 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.86
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RWP4 Αντλία Φυγοκεντρική 1 Hp 1 Ph
€434.39 /μονάδα